Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, MS vern., IG/IG, G 3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
334-06-E.jpg
334-06-E.jpg
350-1101z.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846115714
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     334.05-E
EAN/GTIN:
     4047322074254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn »valve line«, Handhebel blau, Messing vernickelt, IG/IG, G 3/4, DN 20, Betriebstemp. -20 °C bis 120 °C, PN max 25 barÄußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten. Technische Eigenschaften: A: 98,0 mm B: 49,0 mm Betriebsdruck max.: 25 bar Betriebstemperatur max.: 120 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C C Ø: 19,0 mm DN: 20 Gehäuse: Messing vernickelt Gewinde: G 3/4 Gewindematerial: Messing vernickelt Gewindenorm: G-Gewinde nach DIN EN ISO 288-1 Handhebel: Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug Kugel: Messing vernickelt Kugeldichtung: PTFE L: 55,0 mm Spindelabdichtung: NBR Ursprungsland: CN Zolltarifnummer: 84818081
Weitere Informationen:
A:
98,0 mm
B:
49,0 mm
Betriebsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
120 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
C Ø:
19,0 mm
DN:
20
Gehäuse:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3/4
Gewindematerial:
Messing vernickelt
Gewindenorm:
G-Gewinde nach DIN EN ISO 288-1
Handhebel:
Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug
Kugel:
Messing vernickelt
Kugeldichtung:
PTFE
L:
55,0 mm
Spindelabdichtung:
NBR
Ursprungsland:
CN
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
249
25
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,29*
Lager 8670
2789
20
€ 4,90*
ab € 3,58*
€ 4,34*
2 Tage
58
1
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,40*
2 Tage
249
1
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 4,40*
4 Tage
186
1
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 86,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.