Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecknippel für Kupplung NW 7,2-7,8, Messing, IG G1/4" RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecknippel für Kupplung NW 7,2-7,8, Messing, IG G1/4" RIEGLER
Stecknippel für Kupplung NW 7,2-7,8, Messing, IG G1/4" RIEGLER
Stecknippel für Kupplung NW 7,2-7,8, Messing, IG G1/4" RIEGLER
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047322060226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3094330140
EAN/GTIN:
     4047322060226
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftstecknippel
Kupplungsstecker NW 7,2 mit Innengewinde Ausführung: Aus Messing.
Weitere Informationen:
SW:
17 mm
Anschluss:
Innengewinde G 1/4" | G 1/4 Zoll
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3094330140
Weitere Suchbegriffe: Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, hydraulik kupplung, Übergangsstück, Kupplungsstecker, Schnellkupplung, Einhandsystem, Stecker, Druckluft-Nippel, Kupplungsnippel, Einhandkupplung, Luft, Nippel, Schlauchkupplung, QR5065771, Verschlusskupplung, Druck, Zubehör, für, Drucklufttechnik, Einhand, Kupplung, Kupplungsübergangsstück, Stecknippel, Verschluss, Messing, stecken, Riegler, Gewinde, Schlauch, Schlauchtülle, Druckluft, Schnellverschlusskupplung, Pressluft, Pneumatik, Innengewinde, Schlauchanschlusskupplung, kuppeln, 3094330140, 94330140
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
566
10
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,76*
1 Tag
328
1
€ 7,90*
ab € 0,51*
€ 0,76*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,52*
€ 0,78*
3 Tage
31266
1
€ 4,30*
ab € 0,52*
€ 0,79*
2 Tage
566
1
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
243.55-N
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.