Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4046719089208 Herst.-Nr.: 61993 EAN/GTIN: 4046719089208 |
| |
|
| | |
| Ø 125 mm, gewölbt Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | Feinheitsgrad/Typ: | mittel/med | max. Drehzahl: | 12200 U/min | Stahl: | empfohlen | Aluminium: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Lack: | empfohlen | Typ/Feinheitsgrad: | A medium/mittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe 3m 125mm, fiber scheibe, fiber scheiben 125mm, /, 125, mm, Vlies-Fächerschleifscheibe, Ø, gewölbt, Schleifmittel, auf, 8439, Unterlage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 6,71* | € 9,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,1984* | € 10,1384* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,09* | € 10,23* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,79* | € 10,99* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,81* | € 10,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|