Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm 1200 Kp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm 1200 Kp
Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm 1200 Kp
Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm 1200 Kp
Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm 1200 Kp
Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm 1200 Kp
Überfahrbrücke Aluminium L1200xB1250 mm 1200 Kp
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4045012020178
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30700007
EAN/GTIN:
     4045012020178
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Aluminium-Überfahrbrücke, Typ AWB

Rutschsichere Oberfläche
Witterungsbeständiges Aluminium-Warzenblech.
Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen.
Leichter Transport
Geeignet zum Be-/Entladen von Fahrzeugen, Handhubwagen, Rollcontainern, Sackkarren etc.
Geringes Eigengewicht.
Grifföffnungen.
Einfache Reinigung.

Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Gewicht:
37 kg
Tragkraft:
1200 kg
Breite:
1250 mm
Höhendifferenz min./max.:
60/150 mm
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, Alu-Auffahrkeile, Rampen-Überfahrbrücken, Überfahrbrücken
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,10*
€ 598,67*
8 Tage
1000
Frei Haus
ab € 538,07*
€ 598,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,80*
€ 601,20*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,22*
€ 601,52*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 547,11*
€ 604,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,52*
€ 715,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,84*
€ 709,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,48*
€ 678,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,53*
€ 659,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,22*
€ 647,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307.00.010
ab € 241,48*
Ähnlich
Altec
307.00.030
ab € 58,75*
Ähnlich
Altec
30700006
ab € 430,72*
Ähnlich
Altec
30700001
ab € 361,32*
Ähnlich
Altec
30700002
ab € 433,56*
Ähnlich
Altec
30700008
ab € 672,87*
Ähnlich
Altec
30700003
ab € 558,67*
Ähnlich
Altec
30700009
ab € 812,40*
Ähnlich
Altec
30700004
ab € 680,69*
Ähnlich
Altec
30700005
ab € 343,53*
Ähnlich
Altec
30700000
ab € 288,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.