Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Aluminium-Überfahrbrücke, Überfahrlänge 1500 mm, Tragfähigkeit 1200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Aluminium-Überfahrbrücke
Mobile Aluminium-Überfahrbrücke
Mobile Aluminium-Überfahrbrücke
Mobile Aluminium-Überfahrbrücke
Mobile Aluminium-Überfahrbrücke
Artikel-Nr.:
     103-400718
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     30700008
EAN/GTIN:
     4045012020185
Suchbegriffe:
Federbrücke
Klappbrücke
Rampenklappbrücke
Rampenladebrücke
Mobile Aluminium-Überfahrbrücke, Überfahrlänge 1500 mm, Tragfähigkeit 1200 kg.

Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen. Plattform mit rutschsicherer Lauffläche. Zwei Grifflöcher zum Tragen.

Weitere Abmessungen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
1500 mm
Breite:
1250 mm
Tragfähigkeit:
1200 kg
Höhendifferenz:
190 mm
Gewicht:
47 kg
Oberfläche:
geschlossen, Warzenblech
Ausstattung:
einteilig, Abrutschsicherung, Griff
Eigenschaft:
rutschhemmend
Nutzbare Breite:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Stationäre Überfahrbrücke, Überfahrbrücke, Überladebrücke, klappbrücke altec, klappbrücke, 400718 49, Aluminiumüberfahrbrücke, Aluminium-Überfahrbrücke, Aluminiumüberfahrbrücken, Aluminium-Überfahrbrücken, Aluüberfahrbrücke, Alu-Überfahrbrücke, Aluüberfahrbrücken, Alu-Überfahrbrücken, Auffahrrampe, Auffahrrampen, Brücke, Brücken, Rampe, Rampen, Überfahrbrücken, Verladebrücke, Verladebrücken
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 687,13*
€ 741,41*
7 Tage
1000
Frei Haus
ab € 688,30*
€ 742,67*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,87*
€ 742,81*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,49*
€ 743,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,47*
€ 747,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 742,81*
€ 883,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,69*
€ 855,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 711,51*
€ 846,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,56*
€ 833,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,78*
€ 818,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,87*
€ 800,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
307.00.010
ab € 241,48*
Ähnlich
Altec
307.00.030
ab € 58,75*
Ähnlich
Altec
30700006
ab € 430,72*
Ähnlich
Altec
30700001
ab € 361,32*
Ähnlich
Altec
30700007
ab € 531,80*
Ähnlich
Altec
30700002
ab € 433,56*
Ähnlich
Altec
30700003
ab € 558,67*
Ähnlich
Altec
30700009
ab € 812,40*
Ähnlich
Altec
30700004
ab € 680,69*
Ähnlich
Altec
30700005
ab € 343,53*
Ähnlich
Altec
30700000
ab € 288,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.