Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera VisoCam Set Color 10 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionskamera VisoCam Set Color 10 K
Inspektionskamera VisoCam Set Color 10 K
Inspektionskamera VisoCam Set Color 10 K
Inspektionskamera VisoCam Set Color 10 K
Inspektionskamera VisoCam Set Color 10 K
Inspektionskamera VisoCam Set Color 10 K
Inspektionskamera VisoCam Set Color 10 K
Inspektionskamera VisoCam Set Color 10 K
Inspektionskamera VisoCam Set Color 10 K
Inspektionskamera VisoCam Set Color 10 K
Inspektionskamera VisoCam Set Color 10 K
Inspektionskamera VisoCam Set Color 10 K
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4044942118894
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     175008
EAN/GTIN:
     4044942118894
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
Inspektionskamera
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB, SD-Slot
Kabellänge:
10 m
Kamerakopf-Ø:
25 mm
Zoom:
2-fach
Kabel-Ø:
3,6 mm
Kabelaufwicklung:
Kabelkorb
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Rohrreinigung/Kanal-TV, ROLLER´S, VisioCam, ROLLER´´S, III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.483,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.615,31*
€ 1.922,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.596,46*
€ 1.899,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,80*
€ 1.828,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,93*
€ 1.790,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,98*
€ 1.765,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.