Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inspektionskamera VisioCam Set S-Color 30 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inspektionskamera VisioCam Set S-Color 30 H
Inspektionskamera VisioCam Set S-Color 30 H
Inspektionskamera VisioCam Set S-Color 30 H
Inspektionskamera VisioCam Set S-Color 30 H
Inspektionskamera VisioCam Set S-Color 30 H
Inspektionskamera VisioCam Set S-Color 30 H
Inspektionskamera VisioCam Set S-Color 30 H
Inspektionskamera VisioCam Set S-Color 30 H
Inspektionskamera VisioCam Set S-Color 30 H
Inspektionskamera VisioCam Set S-Color 30 H
Inspektionskamera VisioCam Set S-Color 30 H
Inspektionskamera VisioCam Set S-Color 30 H
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4044942113431
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     175010
EAN/GTIN:
     4044942113431
Suchbegriffe:
Akku-Inspektionskamera
Inspektions-Kamera
Inspektionskamera
akku inspektionskamera
Inspektionskamera
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB, SD-Slot
Kabellänge:
30 m
Kamerakopf-Ø:
25 mm
Zoom:
2-fach
Kabel-Ø:
5,4 mm
Kabelaufwicklung:
Haspel mit Meterzähler
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Rohrreinigung/Kanal-TV, ROLLER´S, VisioCam, ROLLER´´S, III
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.031,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.170,50*
€ 2.582,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.146,31*
€ 2.554,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.075,68*
€ 2.470,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.041,28*
€ 2.429,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.031,76*
€ 2.417,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.