Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Bit-Stecknuss-Satz Innensechskant, kurz, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146076491
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1321
EAN/GTIN:
     4042146076491
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bauelementekoffer
  • Innensechskant
  • nach DIN 7422
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Stahlblechkoffer
Weitere Informationen:
Form:
gerändelt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 7422
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Gewicht [g]:
2300 g
Herstellernummer:
911.1321
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gesamtlänge L in mm:
55.0 mm
Teile im Satz:
9 -tlg.
Profil1:
Innen6-kant
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 32,91*
€ 43,43*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,67*
€ 50,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,75*
€ 50,91*
€ 4,90*
ab € 39,76*
€ 53,50*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,03*
€ 74,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1310
€ 5,55*
Sonstiges
KS Tools
911.1312
€ 5,52*
Sonstiges
KS Tools
911.1314
€ 5,81*
Sonstiges
KS Tools
911.1317
€ 6,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1304
€ 5,26*
Sonstiges
KS Tools
911.1305
€ 5,26*
Sonstiges
KS Tools
911.1306
€ 5,26*
Sonstiges
KS Tools
911.1307
€ 5,26*
Sonstiges
KS Tools
911.1308
€ 5,52*
Sonstiges
KS Tools
911.4410-99
€ 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.