| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4038127400683 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4038127400683 |
| |
|
| | |
| OKS 402 Wälzlager-Hochleistungsfett • Für Maschinenelemente wie Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen unter normalen Belastungen • Verschleißmindernd • Gute Druck- und Wasserbeständigkeit • Alterungs- und oxidationsstabil • Mehrzweckfett • NLGI-Klasse: 2 • DN-Wert (dm x n): 500000 mm/min • VKA-Test (Schweißkraft): 2000 N Weitere Informationen: | | Ausführung: | 400-ml-Kartusche | Einsatzbereich: | –30 bis +120 °C | Grundölviskosität 40 °C: | 110 mm/s² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,49* | € 8,88* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 7,67* | € 9,65* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 7,55* | € 10,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,9498* | € 10,8798* | | | | Lager 7 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,86* | € 13,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,02715* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|