| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4037073002682 Herst.-Nr.: SIC3KT10100M EAN/GTIN: 4037073002682 |
| |
|
| | |
| Dreikant Weitere Informationen: | | Abmessung: | 10 x 100 mm | Körnung: | 220 | 220 (mittel) | Maße: | 10 x 100 mm | Stahl: | bedingt geeignet | Guss: | empfohlen | HM: | empfohlen | Aluminium: | empfohlen | Stein: | empfohlen | Kunststoff GFK Holz: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, dreikant, Dreikant-Abziehfeile, Dreikant-Schleiffeile, abziehfeile, dreikant 100x10p, abziehfeile, dreikant, Schleiffeile-Handläpper, Silicium-Carbid, Schleiffeile, Dreikant |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,45* | € 4,97* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,46* | € 5,01* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,46* | € 5,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,74* | € 5,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,89* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|