| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4037073001128 Herst.-Nr.: SIC3KT13150G EAN/GTIN: 4037073001128 |
| |
|
| | |
| Dreikant Weitere Informationen: | | Abmessung: | 13 x 150 mm | Körnung: | 120 | 120 (grob) | Maße: | 13 x 150 mm | Stahl: | bedingt geeignet | Guss: | empfohlen | HM: | empfohlen | Aluminium: | empfohlen | Stein: | empfohlen | Kunststoff GFK Holz: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, dreikant, Dreikant-Abziehfeile, Dreikant-Schleiffeile, abziehfeile, dreikant 150x16, abziehfeile, dreikant, Schleiffeile-Handläpper, Silicium-Carbid, Schleiffeile, Dreikant |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,39* | € 6,35* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,43* | € 6,40* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,40* | € 6,51* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,78* | € 6,90* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,97* | € 7,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|