Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORCH MIG/MAG - Schweißanlage mit Zubehör M 304, Brenner ML 2500, 4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LORCH MIG/MAG - Schweißanlage mit Zubehör M 304, Brenner ML 2500, 4m
LORCH MIG/MAG - Schweißanlage mit Zubehör M 304, Brenner ML 2500, 4m
LORCH MIG/MAG - Schweißanlage mit Zubehör M 304, Brenner ML 2500, 4m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4032083147217
Hersteller:
     Lorch Schweißtechnik
Herst.-Nr.:
     202.0304.0
EAN/GTIN:
     4032083147217
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
MIG/MAG-Brenner
- Fahrbare Stromquelle für 400 V - integrierter 4-Rollen-Drahtvorschub - Brenner ML 2500, 4m - Werkstückleitung 25 mm2, 4m - Druckminderer mit Mengen- und Inhaltsmanometer - Gasschlauch - Korbspulenadapter K300 - Netzkabel mit CEE 16 Stecker Technische Daten: Schweißbereich 30-290 A Schaltstufen 12 ED bei max. Strom 25°/40° C 30/20 Draht-Ø Stahl 0,6-1,2 mm Draht-Ø Alu 1,0-1,2 mm Netzspannung400 V Gewicht 67 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.066,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.137,53*
€ 2.543,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,46*
€ 2.529,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.087,78*
€ 2.484,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.068,09*
€ 2.461,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.066,00*
€ 2.458,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.