Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weichlöteinsatz Propan mit Niro-Mundstück GCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weichlöteinsatz Propan mit Niro-Mundstück GCE
Weichlöteinsatz Propan mit Niro-Mundstück GCE
Weichlöteinsatz Propan mit Niro-Mundstück GCE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182235733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3090700011
EAN/GTIN:
     4031182235733
Suchbegriffe:
Propan-Brennereinsätze
Propan-Löteinsätze
Weichlöteinsatz
Propan-Kolbenbrenner Ausführung: Brennerdüse 4,5 mm mit abschraubbarem Kolbenhalter, Edelstahlmundstück und Aufhängehaken.
Weitere Informationen:
Gasverbrauch:
max. 65 g/h
Gasdruck:
1,5 bar
Griffstückanschluss:
M15 x 1 außen
udf_EDE_Katalog:
6482484
Ausführung:
mit Niromundstück
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3090700011
Weitere Suchbegriffe: Verbindungstechnik, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Lötgeräte, Gasbetriebener, Lötkolben, Sonderlötkolben, Löteinsatz, Löter, Gaslöter, Propan, Kolbenbrenner, QR4030330, Weichlöttechnik, (gasbetrieben), Gaslötkolben, Propan-Kolbenbrenner, Kolbenbrenner Propan, 3090700011, 90700011
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
10
Frei Haus
ab € 10,29*
€ 13,38*
3 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 15,20*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 10,56*
€ 15,23*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 10,79*
€ 15,54*
2 Tage
22
1
€ 8,50*
ab € 11,02*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.