| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4031182235689 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3090640011 EAN/GTIN: 4031182235689 |
| |
|
| | |
| Propan-Umfüllstutzen Ausführung: Aus Vollmessing, Anschluss nach DIN 477, mit Zulassungszeichen 01 D 65 B, mit Führungsstift und Flügelmutter G 3/8" links. Anwendung: Zum Anschließen an die Propan-Kleinstflasche mit Kleinstflaschenventil. Anschlusstyp: Profilmutter W 21,8 x 1/14" links, mit Führungsstift Weitere Informationen: | | Abbildung: | 1 | udf_EDE_Katalog: | 6482481 | Beschreibung: | für Flaschen 5–11 kg | Sperrcode: | 0 | für Flaschen: | 5–11 kg | Anschlusstyp: | Profilmutter W 21,80 mm x 1/14" links, mit Führungsstift | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3090640011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: propan kleinstflasche, Lorch, QR4030327, Propan-Umfüllstutzen, Propan-Lötgarnitur, Messing-Umfüllstutzen, Propan, 3090640011, 90640011 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 15,42* | € 21,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 15,47* | € 21,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,60* | € 22,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 16,22* | € 23,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,02* | € 23,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|