Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasemischende Düse Pnme 40-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasemischende Düse Pnme 40-60 mm
Gasemischende Düse Pnme 40-60 mm
Gasemischende Düse Pnme 40-60 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182134562
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     769058
EAN/GTIN:
     4031182134562
Suchbegriffe:
Brennschneiddüse
Schneiddüse
rhöna brennschneiddüse
schneiddüse
Gasemischende Düse – Propan/Erdgas 2-tlg., Typ PNME/Normal
Weitere Informationen:
Sauerstoff-Druck:
3,5 bar
Brenngas-Druck:
0,3 bar
Sauerstoff-Verbrauch:
7,4 m³/h
Brenngas-Verbrauch:
0,8 m³/h
Schneidbereich:
40–60 mm
Weitere Suchbegriffe: Gasemischende, Düse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 8,16*
€ 11,59*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 8,27*
€ 11,64*
1 Tag
12
8
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 11,72*
1 Tag
12
1
€ 6,95*
ab € 8,37*
€ 11,73*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 26,32*
€ 34,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harris Products
8290-PM4
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.