| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4031182134517 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 768563 EAN/GTIN: 4031182134517 |
| |
|
| | |
| Gasemischende Düse – Acetylen, 1-tlg. Typ HA 317/System Coolex® Speziell für den Schrott- und Abbruchbereich entwickelte Spezialdüse, schnelle Anwärmzeit, großer Schneidbereich, Rückschlagunempfindlichkeit. Durch das Kühlsystem 6-fach höhere Standzeit als konventionelle Düsen zeichnen diese Brennschneidwerkzeuge aus. Weitere Informationen: | | Sauerstoff-Druck: | 4,3–7,3 bar | Brenngas-Druck: | 0,3–0,8 bar | Sauerstoff-Verbrauch: | 24,0–35,7 m³/h | Brenngas-Verbrauch: | 1,30 m³/h | S-Bereich: | 200–300 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 33,48* | € 44,31* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,72* | € 49,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,74* | € 57,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,86* | € 58,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|