Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenhobeldüse FGA Coolex Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenhobeldüse FGA Coolex Gr. 1
Fugenhobeldüse FGA Coolex Gr. 1
Fugenhobeldüse FGA Coolex Gr. 1
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4031182021022
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     768698
EAN/GTIN:
     4031182021022
Suchbegriffe:
Hobeldüse
hobeldüse acetylen
hobeldüse gr.1
Gasemischende Düse – Acetylen, 1-teilig, Typ FGA

Zum Fugenhobeln, System Coolex® , gebogen.

Weitere Informationen:
Größe:
1
Sauerstoff-Druck:
4,0–5,0 bar
Brenngas-Druck:
0,6 bar
Sauerstoff-Verbrauch:
4,0–4,7 m³/h
Brenngas-Verbrauch:
1,1 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Fugenhobeldüse, Düse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 64,99*
€ 82,31*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,65*
€ 96,07*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.