Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbrenner U55/800 m.5m Schlauch und Regler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalbrenner U55/800 m.5m Schlauch und Regler
Universalbrenner U55/800 m.5m Schlauch und Regler
Universalbrenner U55/800 m.5m Schlauch und Regler
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030956003660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1990000
EAN/GTIN:
     4030956003660
Suchbegriffe:
Gasbrenner
Horizontalbrenner
Universalbrenner
gasbrenner grün
Brenner-Set U 55, inkl. 5 m Hochdruckschlauch und Regler
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
800 mm
Heizleistung:
72,2 kW
Düse:
1,4
max. Anschlusswerte:
5,645 kg/h
Weitere Suchbegriffe: gasbrenner, Brenner
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 119,38*
€ 138,13*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,43*
€ 138,96*
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 125,61*
€ 141,50*
1 Tag
22
€ 4,90*
ab € 125,59*
€ 141,50*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 121,98*
€ 142,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.