| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4030695430321 Herst.-Nr.: 43032 EAN/GTIN: 4030695430321 |
| |
|
| | |
| Tret-Abfallsammler mit Inneneinsatz, anthrazit (RAL 7021) • Robuste Ausführung Pulverbeschichtetes Stahlblech oder aus poliertem Edelstahl mit bodenschonendem Kantenschutz. • 5 verschiedene Größen 3 bis 30 l Fassungsvermögen. • Freihändige Öffnung Praktische Fußpedal-Mechanik. • Herausnehmbarer Einsatz Kunststoff-Einsatz mit Bügelgriff. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 l | Maße HxØ: | 400x250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfallsammler volumen 12 l stahl, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 12l, Abfallbehälter, Abfallsammler, Tret-Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 40,73* | € 55,70* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 40,62* | € 55,74* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,43* | € 55,79* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,51* | € 56,86* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,70* | € 57,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|