| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4030695430239 Herst.-Nr.: 43023 EAN/GTIN: 4030695430239 |
| |
|
| | |
| Tret-Abfallsammler mit Inneneinsatz, Edelstahl • Robuste Ausführung Pulverbeschichtetes Stahlblech oder aus poliertem Edelstahl mit bodenschonendem Kantenschutz. • 5 verschiedene Größen 3 bis 30 l Fassungsvermögen. • Freihändige Öffnung Praktische Fußpedal-Mechanik. • Herausnehmbarer Einsatz Kunststoff-Einsatz mit Bügelgriff. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Maße HxØ: | 285x205 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kosmetikeimer, Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, var tretabfalleimer 5 liter, edelstahl abfallbehälter, tret-abfalleimer 5l, Abfallbehälter, Abfallsammler, Tret-Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 35,37* | € 49,34* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,52* | € 49,38* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,39* | € 49,44* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,34* | € 50,51* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,64* | € 50,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|