|  |
 |
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4030635001840 Herst.-Nr.: 3381012 EAN/GTIN: 4030635001840 |
|
|
|  |  |
 | - Maschinen und Geräte können ohne Verankerung installiert und per Höhenverstellung genau nivelliert werden
- Maschinenfähigkeit wird durch wirksame Stoß- und Vibrationsdämpfung verbesser
Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | M 12 | Fußdurchmesser: | 120 mm | Fußhöhe: | 32 mm | Max. Belastung Fräsmaschinen: | 340 kg | Max. Belastung Sägen / sonstige Maschinen: | 570 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 7 | |  | |  |  | € 4,79* | ab € 23,27* | € 32,17* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 23,28* | € 32,21* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 23,34* | € 33,10* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,46* | € 57,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 7 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 7 |  | Versand: Lager 7 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|