|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922-18742-D44-3381012 Herst.-Nr.: 3381012 EAN/GTIN: 4030635001840 |
|
|
|  |  |
 | Artikelbeschreibung: zum Unterbau bei Druckluftbehältern, Aggregaten, usw., 120 x 32 x 100 mm, M 12 mit einseitigem Gewinde
Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | China | Gewicht: | 1 kg | technische Daten: | Max. Belastung Fräsmaschinen: 340 kg Max. Belastung Sägen / sonstige Maschinen: 570 kg Gewinde: M 12 Fußdurchmesser: 120 mm Fußhöhe: 32 mm | Sicherheitshinweis: | www.stuermer-maschinen.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 23,27* | € 32,17* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 23,28* | € 32,21* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 23,34* | € 33,10* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,46* | € 57,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|