Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch mit 3-Backenfutter Optimum RTU 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch mit 3-Backenfutter Optimum RTU 165
Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch mit 3-Backenfutter Optimum RTU 165
Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch mit 3-Backenfutter Optimum RTU 165
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030635001529
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3354165
EAN/GTIN:
     4030635001529
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Qualitäts-Rundteiltische aus hochwertigem Meehanite-Guss
  • Präzisionskegelrollenlager
  • Stabilität auch unter hoher Beanspruchung
  • 24 Positionen (15° Teilung)
  • Große Spindelbohrung, zum Spannen von längeren Werkstücken
  • Dreibackenfutter
  • Direkt-Teilen über Rastscheiben für höhere Fertigungsgeschwindigkeit bei Massenteilen
  • Inklusive Aufspannscheibe mit 3 Nuten
RTU 165
  • 24 Teilungen mit Direkt Teilscheibe und Winkelgrad Teilen über 360 Grad Winkelskala – keine Nut, Dreibackenfutter montiert, mit optionalen Indirekt-Teilscheiben Teilungen in hoher Anzahl möglich
  • Grad-Teilen über 360°-Skala mit Kurbel und Nonius
Lieferumfang:
  • 3-Backenfutter (montiert)
  • Aufspannscheibe 203 mm mit 3 Nuten
  • Hauptteilscheibe (24er Teilung, montiert)
  • 6 Teilscheiben
  • Griffe für das Handrad
Weitere Informationen:
Bauhöhe:
221 mm
Spitzenhöhe:
130 mm
Länge Produkt ca.:
235 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
250 mm
Gewicht Netto ca.:
48 kg
Aufspannfläche Durchmesser:
165 mm
Durchlass:
36 mm
Direkt-Teilscheibe Teilung:
24
Indirekt-Teilscheibe Teilung:
2, 3, 4, 6, 8, 12
Teilgenauigkeit der Direktteileinrichtung:
45 "
Aufspannmöglichkeit:
Horizontal und vertikal
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, drehfutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.114,35*
€ 1.175,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.112,87*
€ 1.175,68*
20 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.095,86*
€ 1.186,4542*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.125,09*
€ 1.191,10*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,48*
€ 1.398,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,54*
€ 1.389,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,23*
€ 1.359,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.125,75*
€ 1.339,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,35*
€ 1.326,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.