Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optimum 3354165 Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch mit 3-Backenfutter RTU 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3354165 Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch mit 3-Backenfutter RTU 165
Optimum 3354165 Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch mit 3-Backenfutter RTU 165
Optimum 3354165 Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch mit 3-Backenfutter RTU 165
Artikel-Nr.:
     2280-39976398783
Hersteller:
     Optimum
Herst.-Nr.:
     3354165
EAN/GTIN:
     4030635001529
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Optimum 3354165 Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch mit 3-Backenfutter
  • Präzisionskegelrollenlager
  • Stabilität auch unter hoher Beanspruchung
  • 24 Positionen (15° Teilung)
  • Große Spindelbohrung, zum Spannen von längeren Werkstücken
  • Dreibackenfutter
  • Direkt-Teilen über Rastscheiben für höhere Fertigungsgeschwindigkeit bei Massenteilen
  • Inklusive Aufspannscheibe mit 3 Nuten
RTU 165
  • 24 Teilungen mit Direkt Teilscheibe und Winkelgrad Teilen über 360 Grad Winkelskala – keine Nut, Dreibackenfutter montiert, mit optionalen Indirekt-Teilscheiben Teilungen in hoher Anzahl möglich
  • Grad-Teilen über 360°-Skala mit Kurbel und Nonius
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3354165
Werksnummer:
3354165
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
380,00
Höhe netto mm:
350,00
Gewicht netto Kg:
45,000000
Gewicht brutto Kg:
50,000000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Horizontal-Vertikal-Rundteiltisch mit 3-
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
1
€ 52,95*
ab € 1.032,59*
€ 1.095,77*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.041,98*
€ 1.109,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.075,90*
€ 1.134,39*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,77*
€ 1.303,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,05*
€ 1.272,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.048,18*
€ 1.247,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,11*
€ 1.231,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,59*
€ 1.228,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.