Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magn.Positionierer 125x25x25mm Beloh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magn.Positionierer 125x25x25mm Beloh
Magn.Positionierer 125x25x25mm Beloh
Magn.Positionierer 125x25x25mm Beloh
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030615400021
Hersteller:
     Beloh
Herst.-Nr.:
     BM 40.002
EAN/GTIN:
     4030615400021
Suchbegriffe:
Magnetgelenk
Magnetpositionierer
magnetgelenk
BM Verstellbarer Magnetpositionierer

Ausführung: Zwei durch ein Gelenk verbundene Magnetblöcke, in jeden beliebigen Winkel klemmbar, mit je einer magnetischen Fläche. Die Fixierung erfolgt mittels Flügelmuttern. Einsatztemperatur: Magnet: 450 °C Farbe: 300 °C Anwendung: Als Schweiß- und Montagehilfe zum Halten von Blechen und Flacheisen. Hinweis: Einzelne Magnetblöcke auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Haftkraft:
150 N
Block-Abmessungen:
60 x 25 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanngeräte, Spanngerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
€ 5,99*
ab € 30,94*
€ 40,08*
€ 4,90*
ab € 32,09*
€ 42,94*
5 Tage
22
€ 5,50*
ab € 32,22*
€ 43,06*
6 Tage
14
€ 4,95*
ab € 34,11*
€ 44,05*
Lager 7
12
€ 4,79*
ab € 37,94*
€ 49,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.