Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armoflex 90 x 103 mm PVC Saug-/Druckschl., transp. STRECKE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Armoflex 90 x 103 mm PVC Saug-/Druckschl., transp. STRECKE
Armoflex 90 x 103 mm PVC Saug-/Druckschl., transp. STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030477019430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477019430
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur
PVC Saug- und Druckschlauch Armoflex Streckenartikel • Kunststoff, • Transparent • Glatt mit eingebetteter Stahldrahtspirale • Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen • Sehr flexibel • Physiologisch unbedenklich • Vakuum: 0,9 bar • Biegeradius: 3 x Innen-Ø • Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C • Zulassung/Norm: EU 10/2011 Kategorie A, B, C Hinweis: Passende Armatuen und Anschlusstücke auf Anfrage. Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden).
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
90 mm
Rollenlänge:
20 m
Wandstärke:
6,5 mm
Betriebsdruck PN bei 20 °C:
4 bar
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Spiralschlauch, teguma druckschlauch, pvc spiralschlauch, druckschlauch 20m, und, Armoflex, Saug-, Druckschläuche, Schläuche, PVC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 26,12*
€ 28,87*
3 Tage
unbekannt
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 31,42*
5 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 29,44*
€ 32,39*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 26,03*
€ 33,41*
16 Tage
unbekannt
20
pro Meter
Frei Haus
ab € 30,559*
€ 33,629*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 28,87*
€ 34,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,12*
€ 31,08
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 577,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.