Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armoflex 40 x 49 mm PVC Saug-/Druckschl., transp. STRECKE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Armoflex 40 x 49 mm PVC Saug-/Druckschl., transp. STRECKE
Armoflex 40 x 49 mm PVC Saug-/Druckschl., transp. STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030477019362
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477019362
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PVC-Spiralschlauch
Ansauggarnitur
PVC Saug- und Druckschlauch Armoflex Streckenartikel • Kunststoff, • Transparent • Glatt mit eingebetteter Stahldrahtspirale • Für Betriebswasser, Schlamm, Gülle unter schweren Einsatzbedingungen • Sehr flexibel • Physiologisch unbedenklich • Vakuum: 0,9 bar • Biegeradius: 3 x Innen-Ø • Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C • Zulassung/Norm: EU 10/2011 Kategorie A, B, C Hinweis: Passende Armatuen und Anschlusstücke auf Anfrage. Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden).
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
40 mm
Rollenlänge:
50 m
Wandstärke:
4,5 mm
Betriebsdruck PN bei 20 °C:
7 bar
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Spiralschlauch, teguma druckschlauch, pvc spiralschlauch, saugschlauch 50m, und, Armoflex, Saug-, Druckschläuche, Schläuche, PVC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 10,55*
3 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 11,73*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 11,93*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 8,98*
€ 12,08*
2 Tage
525
50
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 12,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,55*
€ 12,55
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,84*
€ 10,52
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 527,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.