| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4030477007048 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030477007048 |
| |
|
| | |
| Pressluftschlauch Ariaform® DIN 20018 Streckenartikel • Für den mittelschweren Einsatz mit schmierstoffhaltiger Druckluft und Betriebswasser • Seele: schwarz, glatt • Außendecke: schwarz, glatt, alterungs- und witterungsbeständig • Betriebsdruck: 10 bar Luft / 16 bar Wasser • Berstdruck: 54 bar • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +50 °C Ab Werkslager, unfrei (Versandkosten können im Vorfeld angefragt werden) Weitere Informationen: | | Abmessung: | 6 x 3,5 mm | Rollenlänge: | 40 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Wasserschlauch, druckluftschlauch innendurchmesser 6mm, druckluftschlauch, druckluftschlauch teguma, Ariaform®, Schläuche, 20018, DIN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 26,38* | € 34,31* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 63,68* | € 79,92* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 63,38* | € 79,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 63,07* | € 80,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 75,17* | € 93,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 1,592* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|