| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4030456393865 Herst.-Nr.: 92AL-5032 EAN/GTIN: 4030456393865 |
| |
|
| | |
| VDI-Abstechhalter, Form AL Links Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen. Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung. Weitere Ausführungen auf Anfrage. Alle Bilder, technischen Zeichnungen und Abmessungen finden Sie zusätzlich im technischen Anhang unter www.Premium-Werkzeug-Handel.de. Ausführung: Mit Klemmleiste, höhenverstellbar. Anwendung: Zur Aufnahme von Abstechschwertern. Weitere Informationen: | | l1: | 44 mm | l2: | 50 mm | VDI: | 50 | h1: | 32 mm | b2: | 50,0 mm | b1: | 100 mm | h5: | 43 mm | h6: | 45,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDI-Abstechhalter, AL, Werkzeughalter, 3164, Links, Form, VDI- |
| | |
| |