Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagwinkel D875/0 B 200x130mm rostfr. HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagwinkel D875/0 B 200x130mm rostfr. HP
Anschlagwinkel D875/0 B 200x130mm rostfr. HP
Anschlagwinkel D875/0 B 200x130mm rostfr. HP
Anschlagwinkel D875/0 B 200x130mm rostfr. HP
Anschlagwinkel D875/0 B 200x130mm rostfr. HP
Anschlagwinkel D875/0 B 200x130mm rostfr. HP
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4029713206970
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     368205
EAN/GTIN:
     4029713206970
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Schlosserwinkel
schlosserwinkel mit anschlag schenk...
schlosserwinkel mit anschlag
Anschlagwinkel / HP
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Anschlag
Schenkellänge:
200 x 130 mm
Querschnitt:
30 x 6 mm
Winkeltoleranz:
0,009 mm
Weitere Suchbegriffe: schlosserwinkel, DIN, /, HP, A, 875/0, Form, Flach-
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 68,52*
€ 81,06*
Lager 7
4
€ 4,79*
ab € 68,73*
€ 81,07*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 69,59*
€ 82,08*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 68,95*
€ 82,74*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 67,31*
€ 84,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.