Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen 8mm Paffrath


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen 8mm Paffrath
Henkellocheisen 8mm Paffrath
Henkellocheisen 8mm Paffrath
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4028614100806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028614100806
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen paffrath
Henkellocheisen

• Schaft widerstandsfähig pulverbeschichtet, Pfeife blank geschliffen • Qualitätsstahl der Güte C 45, gesenkgeschmiedet • Schneide gehärtet und angelassen HV 480–558 kp/m² (47–52 HRC) • Pfeife innen konisch gedreht • DIN 7200 A • Z um Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen

Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
249
25
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,26*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,39*
1 Tag
249
1
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 3,40*
5 Tage
246
1
€ 8,90*
ab € 2,5152*
€ 3,4352*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,61*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
M. Paffrath
0100100
ab € 2,74*
Ähnlich
M. Paffrath
100020
ab € 2,29*
Ähnlich
M. Paffrath
0100030
ab € 2,34*
Ähnlich
M. Paffrath
0100040
ab € 2,35*
Ähnlich
M. Paffrath
0100050
ab € 2,34*
Ähnlich
M. Paffrath
0100060
ab € 2,30*
Ähnlich
M. Paffrath
0100070
ab € 2,33*
Ähnlich
M. Paffrath
0100090
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.