Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/120x8,8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/120x8,8
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/120x8,8
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/120x8,8
Art.18 Deckenhaken gew. zn 18/120x8,8
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418005402
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GEW. U. MUTTER, M10 X 120
EAN/GTIN:
     4026418005402
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schaukelhaken
Deckenhaken, Art. 18, stark gewunden

• Eisen, verzinkt • Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Stärke-Ø:
8,8 mm
udf_EDE_Katalog:
30307990
ø:
8,8 mm
B:
24 mm
G:
10 mm
C:
40 mm
d:
120 mm
VE:
20 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418005402
Herstellerartikelnummer:
018.01.12088.1012
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, schaukelhaken, Drahtbiege-Artikel, Befestigungstechnik, verzinkt, Art.18, gebogener, gebogene, Holzgewinde, mit, Haken, gewundener, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 0,9597*
€ 1,4397*
7 Tage
100
20
€ 4,95*
ab € 0,9619*
€ 1,4419*
100
€ 4,80*
ab € 1,44*
€ 1,78*
4 Tage
100
20
€ 4,30*
ab € 1,3009*
€ 1,9298*
1 Tag
100
20
€ 8,50*
ab € 1,362*
€ 1,972*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,4397*
€ 1,71324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2697*
€ 1,51094
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2197*
€ 1,45144
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1697*
€ 1,39194
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9597*
€ 1,14204
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 28,794* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.