Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkr.-Spanner 6800 Gr.1 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkr.-Spanner 6800 Gr.1 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.1 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.1 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.1 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.1 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.1 AMF
Senkr.-Spanner 6800 Gr.1 AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772090012
Hersteller:
     Maier
Herst.-Nr.:
     90019
EAN/GTIN:
     4020772090012
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.

Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube. alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Haltekraft F1:
0,6 kN
Haltekraft F2:
1,1 kN
Spannhebellänge:
105 mm
Gewicht:
105 g
L1:
61
L2:
59
M:
22,5–26,0
L:
D:
4,5
F:
6,0
B:
39
K:
5,5
A:
5
P:
27
C:
16,0
F1:
0,6 kN
F2:
1,1 kN
I:
10
H1:
98,5
H:
19,0
N:
35
Andrückschraube:
M5 x 30
E:
18
HW min.:
-4,0
HW max.:
2,0
alpha:
95°
M1:
alpha*:
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
174
10
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,47*
1 Tag
174
1
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 12,29*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,59*
€ 12,56*
Lager 7
148
1
€ 4,79*
ab € 9,71*
€ 12,64*
5 Tage
199
1
€ 4,30*
ab € 9,49*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.