Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrecht-Spanner 6800 Größe 1 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrecht-Spanner 6800 Größe 1 AMF
Senkrecht-Spanner 6800 Größe 1 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-92526
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90019
EAN/GTIN:
     4020772090012
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Senkrechtspanner mit waagrechtem Fuß, verzinkt und passviert

Ausführung: Senkrechtspanner mit offenem Haltearm und waagerechtem Fuß. Verzinkt und passiviert. Die Nieten aus rostfreiem Stahl laufen in einsatzgehärteten Lagerbuchsen, platzbedingt nicht bei den Größen 0 und 1. Lagerstellen gefettet. Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende.



Lieferumfang: Senkrechtspanner komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube.
alpha*: Der Öffnungswinkel kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes verlängert werden.
Weitere Informationen:
Größe:
1
F1:
0,6 kN
F2:
1,1 kN
Spannarmlänge:
61 mm
Spannhebellänge:
58 mm
Gewicht:
105 g
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
90019
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner größe 1, senkrecht schnellspanner, amf senkrecht-schnellspanner, 39360010, AMF, QR4025957, Senkrecht, Spanner, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
379
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,29*
1 Tag
379
1
€ 6,90*
ab € 9,38*
€ 12,12*
6 Tage
322
1
€ 4,79*
ab € 9,38*
€ 12,14*
1 Tag
292
1
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 12,37*
4 Tage
290
1
€ 4,30*
ab € 9,49*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.