Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück 7600DR-30 Ausf.: Ge AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckstück 7600DR-30 Ausf.: Ge AMF
Druckstück 7600DR-30 Ausf.: Ge AMF
Druckstück 7600DR-30 Ausf.: Ge AMF
Druckstück 7600DR-30 Ausf.: Ge AMF
Druckstück 7600DR-30 Ausf.: Ge AMF
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4020772002237
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     553352
EAN/GTIN:
     4020772002237
Suchbegriffe:
Druckstücke
Kraftspanner
Druckstück für Kraftspanner
Kraftspanner-Druckstück
Druckstück

Ausführung: Komplett mit Spannstift.

Weitere Informationen:
Größe:
30
Gewicht:
27 g
Form:
DR
Spannkraft:
30 kN
Höhe A:
19,5 mm
Länge B:
25 mm
Breite C:
18 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 3,42*
€ 4,88*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,52*
€ 5,01*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,52*
€ 5,02*
6 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 3,45*
€ 5,02*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.