Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckstück 7600DR-30 Druckfläche geriffelt AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckstück 7600DR-30 Druckfläche geriffelt AMF
Druckstück 7600DR-30 Druckfläche geriffelt AMF
Druckstück 7600DR-30 Druckfläche geriffelt AMF
Druckstück 7600DR-30 Druckfläche geriffelt AMF
Druckstück 7600DR-30 Druckfläche geriffelt AMF
Artikel-Nr.:
     214-3039460186
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     553352
EAN/GTIN:
     4020772002237
Suchbegriffe:
Druckstücke
Kraftspanner
Druckstück für Kraftspanner
Kraftspanner-Druckstück
Druckstück Ausführung: Komplett mit Spannstift.
Weitere Informationen:
Größe:
30
Gewicht:
27 g
Spannkraft:
30 kN
Höhe A:
19,5 mm
Länge B:
25 mm
Breite C:
18 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Riffelbacken, Schonbacken, Schraubstockbacken, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, amf druckstücke, druckstücke, Druckstück, 7600, geriffelt, 7600DR, Zubehör, 3946, 7600DR-30, verschiebbar, AMF, Spanner, 3039460186, 39460186
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 4,80*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 3,42*
€ 4,88*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,52*
€ 5,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,52*
€ 5,02*
Lager 214
6
1
€ 4,30*
ab € 3,45*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.