Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubgriffspachtel PH2 150mm m. Bit schwarz blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubgriffspachtel PH2 150mm m. Bit schwarz blau
Schraubgriffspachtel PH2 150mm m. Bit schwarz blau
Schraubgriffspachtel PH2 150mm m. Bit schwarz blau
Schraubgriffspachtel PH2 150mm m. Bit schwarz blau
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019494338847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019494338847
Suchbegriffe:
Bit-Fugenspachtel
Schraubgriffspachtel
bit fugenspachtel
Spachtel mit Bit

Blatt aus rostfreiem Stahl , mit 2-Komponenten-Griff, Magnethalter im Griff integriert, damit ein Auswechseln des Bits ermöglicht wird, inklusive Bit PH 2.

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubendrehersatz
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 5,28*
€ 8,27*
3 Tage
138
1
€ 5,99*
ab € 7,34*
€ 9,97*
1 Tag
130
1
€ 5,59*
ab € 7,44*
€ 10,00*
4 Tage
200
1
€ 8,90*
ab € 7,455*
€ 10,015*
Lager 7
33
1
€ 4,79*
ab € 7,91*
€ 10,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321400
ab € 6,08*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321500
ab € 7,11*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321060
ab € 14,08*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
4321600
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.