Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. K106HZA zyl. 25mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. K106HZA zyl. 25mm Röhm
Körnersp. mitl. K106HZA zyl. 25mm Röhm
Körnersp. mitl. K106HZA zyl. 25mm Röhm
Körnersp. mitl. K106HZA zyl. 25mm Röhm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208369037
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1316055
EAN/GTIN:
     4019208369037
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende drehbankspitze
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.

Weitere Informationen:
Größe:
106
Drehzahl max.:
5000 min-1
Maß A:
76,8 mm
Maß B:
48,5 mm
Maß D:
25 mm
Maß K:
30,5 mm
max. Werkstückgewicht:
200 kg
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
Aufnahme-Ø G:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierspitzen, Zentrierspitze, Mitlaufende, Aufnahme, Zylindrische
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,19*
€ 255,13*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,30*
€ 257,83*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,02*
€ 258,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,65*
€ 261,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,13*
€ 267,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,83*
€ 306,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,61*
€ 299,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.