Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. K106HZA zyl. 25mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. K106HZA zyl. 25mm Röhm
Körnersp. mitl. K106HZA zyl. 25mm Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-744847
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1316055
EAN/GTIN:
     4019208369037
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende drehbankspitze
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.

Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
25 mm
Ø:
48,5 mm
Durchmesser Bolzen:
25 mm
Auskraglänge:
76,8 mm
Länge (Sift/Zapfen):
30,5 mm
max. Drehzahl:
5000 min-1
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
1316055
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4019208369037, Körnersp. mitl. K106HZA zyl. 25mm Röhm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,55*
€ 254,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,86*
€ 257,06*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,72*
€ 262,69*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,19*
€ 263,46*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,25*
€ 266,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,41*
€ 302,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.