Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. K102HZA zyl. 20mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. K102HZA zyl. 20mm Röhm
Körnersp. mitl. K102HZA zyl. 20mm Röhm
Körnersp. mitl. K102HZA zyl. 20mm Röhm
Körnersp. mitl. K102HZA zyl. 20mm Röhm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208369020
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1316054
EAN/GTIN:
     4019208369020
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende drehbankspitze
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.

Weitere Informationen:
Größe:
102
Drehzahl max.:
7000 min-1
Maß A:
58 mm
Maß B:
43 mm
Maß D:
20 mm
Maß K:
24 mm
max. Werkstückgewicht:
130 kg
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
Aufnahme-Ø G:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierspitzen, Zentrierspitze, Mitlaufende, Aufnahme, Zylindrische
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 181,52*
€ 214,03*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,27*
€ 216,88*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 185,67*
€ 217,12*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 189,62*
€ 221,35*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 188,86*
€ 226,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,82*
€ 249,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.