Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. K102HZA zyl. 20mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. K102HZA zyl. 20mm Röhm
Körnersp. mitl. K102HZA zyl. 20mm Röhm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-744846
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     1316054
EAN/GTIN:
     4019208369020
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende drehbankspitze
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze

Ausführung: Körper gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung. Lebensdauergeschmiert.

Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
20 mm
Ø:
43 mm
Durchmesser Bolzen:
20 mm
Auskraglänge:
58 mm
Länge (Sift/Zapfen):
24 mm
max. Drehzahl:
7000 min-1
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
1316054
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4019208369020, Körnersp. mitl. K102HZA zyl. 20mm Röhm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,24*
€ 216,72*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 185,30*
€ 219,42*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 191,14*
€ 225,32*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 185,33*
€ 227,66*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 189,36*
€ 228,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,66*
€ 270,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,08*
€ 251,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 196,40*
€ 233,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.