Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-Sinussp.PS-SV Gr.1 70mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präz.-Sinussp.PS-SV Gr.1 70mm Röhm
Präz.-Sinussp.PS-SV Gr.1 70mm Röhm
Präz.-Sinussp.PS-SV Gr.1 70mm Röhm
Präz.-Sinussp.PS-SV Gr.1 70mm Röhm
Präz.-Sinussp.PS-SV Gr.1 70mm Röhm
Präz.-Sinussp.PS-SV Gr.1 70mm Röhm
Präz.-Sinussp.PS-SV Gr.1 70mm Röhm
Präz.-Sinussp.PS-SV Gr.1 70mm Röhm
Präz.-Sinussp.PS-SV Gr.1 70mm Röhm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208094885
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     370778
EAN/GTIN:
     4019208094885
Suchbegriffe:
Präzisions-Sinus-Schraubstock
Präzisionssinusschraubstock
röhm präzisions-sinus-schraubstock
präzisions-sinus-schraubstock
Präzisionssinusspanner PS-SV mit Schwenkachse vorne

Ausführung: Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und feinst geschliffen. Die feste Backe ist glatt, die bewegliche Backe mit waagerecht eingeschliffenem Prisma. Das Spannen und Lösen erfolgt mittels Gewindespindel. Die Winkeleinstellung mit einem Einstellbereich 0–46° erfolgt mit Endmaßen nach dem Sinusprinzip, Lager- und Auflagebolzen sind gehärtet und geschliffen mit einer Genauigkeit von 0,001 mm. Die Spannvorrichtung kann in jeder Winkelposition formschlüssig verriegelt werden. Lieferung im Holzetui. Rechtwinkligkeit: 100 mm = 0,005 mm, Parallelität: 100 mm = 0,002 mm, Winkelabweichung bei 45° ± 15". Anwendung: Für eine hohe Arbeitsgenauigkeit im Werkzeugbau beim Schleifen, Fräsen, Messen usw.

Formel zur Berechnung des Endmaßes x x = sin alpha • K (für Auflagefläche A) x = sin alpha • K + 1 (für Auflagefläche B) Beispiel: Gesucht: Endmaß für Winkeleinstellung von 24° 15´ beim Präzisions-Sinusspanner PS-SV. Gegeben: K = 100, sin alpha = 0,4107. Berechnung: x = 0,4107 • 100 = 41,07. Die Endmaßhöhe beträgt 41,07 mm.

Weitere Informationen:
Größe:
1
Gewicht:
5,3 kg
Gesamtlänge:
160 mm
Spannweite:
80 mm
Gesamthöhe:
93 mm
Backenbreite:
70 mm
Backenhöhe:
30 mm
Spannkraft:
6 kN
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug, Schraubstock, Präzisionsspanner, Spanner, Spannwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Präzisionsschraubstock, Präzisionsschraubstöcke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.901,48*
€ 1.961,62*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.901,48*
€ 1.961,62*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.940,07*
€ 2.000,75*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.940,10*
€ 2.000,78*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.991,73*
€ 2.053,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.000,78*
€ 2.380,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.983,76*
€ 2.360,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,51*
€ 2.325,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.940,10*
€ 2.308,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.