Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Sinussp.PS-SV Größe 1 70 mm Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Sinussp.PS-SV Größe 1 70 mm Röhm
Präzisions-Sinussp.PS-SV Größe 1 70 mm Röhm
Artikel-Nr.:
     4012-87200
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     370778
EAN/GTIN:
     4019208094885
Suchbegriffe:
Präzisions-Sinus-Schraubstock
Präzisionssinusschraubstock
röhm präzisions-sinus-schraubstock
präzisions-sinus-schraubstock
Präzisionssinusspanner PS-SV mit Schwenkachse vorne

Ausführung: Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und feinst geschliffen. Die feste Backe ist glatt, die bewegliche Backe mit waagerecht eingeschliffenem Prisma. Das Spannen und Lösen erfolgt mittels Gewindespindel. Die Winkeleinstellung mit einem Einstellbereich 0-46° erfolgt mit Endmaßen nach dem Sinusprinzip, Lager- und Auflagebolzen sind gehärtet und geschliffen mit einer Genauigkeit von 0,001 mm. Die Spannvorrichtung kann in jeder Winkelposition formschlüssig verriegelt werden. Lieferung im Holzetui.

Rechtwinkligkeit: 100 mm = 0,005 mm,
Parallelität: 100 mm = 0,002 mm,
Winkelabweichung bei 45° ± 15".

Anwendung: Für eine hohe Arbeitsgenauigkeit im Werkzeugbau beim Schleifen, Fräsen, Messen usw.


Formel zur Berechnung des Endmaßes x
x = sin alpha • K (für Auflagefläche A)
x = sin alpha • K + 1 (für Auflagefläche B)

Beispiel:
Gesucht: Endmaß für Winkeleinstellung von 24° 15' beim Präzisions-Sinusspanner PS-SV.
Gegeben: K = 100, sin alpha = 0,4107.
Berechnung: x = 0,4107 • 100 = 41,07.
Die Endmaßhöhe beträgt 41,07 mm.

Weitere Suchbegriffe: 38810070, Handwerkzeug, Präzisionsschraubstock, Präzisionsschraubstöcke, Präzisionssinusspanner, Präzisionsspanner, QR4025881, Röhm, Schraubstock, Sinusspanner, Spanner, Spannwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.907,23*
€ 1.969,75*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.945,57*
€ 2.008,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.945,60*
€ 2.008,99*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.921,74*
€ 2.014,01*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.016,56*
€ 2.081,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.969,75*
€ 2.344,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.959,15*
€ 2.331,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,35*
€ 2.291,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.907,23*
€ 2.269,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.