Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnkranzbohrfutter Prima0,5-8mm 3/8"-24 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnkranzbohrfutter Prima0,5-8mm 3/8"-24 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima0,5-8mm 3/8"-24 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima0,5-8mm 3/8"-24 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima0,5-8mm 3/8"-24 RÖHM
Zahnkranzbohrfutter Prima0,5-8mm 3/8"-24 RÖHM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019208066981
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3034030001
EAN/GTIN:
     4019208066981
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Zahnkranzbohrfutter
schnellspannbohrfutter röhm
Zahnkranz-Bohrfutter, schlagbohrfest Ausführung: Mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, rechts- und linkslaufend, schlagbohrfest. Anwendung: Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Hand-, Schlag- und Ständerbohrmaschinen. Lieferumfang: Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
3/8" x 24
Spannweite:
0,5–8 mm
Außen-Ø:
29,5 mm
Länge geöffnet:
42,5 mm
Länge geschlossen:
53 mm | 53,0 mm
Ausführung:
Mit Gewindeaufnahme
Spannbereich:
0,5–8,0 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3034030001
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, Zahnkranz-Bohrfutter, Röhm, Bohrfutter, Schlüssel, Werkzeug, Präzisionsspannwerkzeug, Werkzeugmaschine, Prima, Zahnkranz, ZahnkranzBohrfutter, 3404, QR4025654, mit, 3/8, 3034030001, 34030001
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 17,33*
€ 23,22*
Lager 7
27
1
€ 4,79*
ab € 18,62*
€ 24,81*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 18,66*
€ 24,85*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,16*
€ 25,36*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 19,65*
€ 25,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.