| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4018875312582 Herst.-Nr.: 731258 EAN/GTIN: 4018875312582 |
| |
|
| | |
| Ø 115 mm Weitere Informationen: | | Ø: | 115 mm | Körnung: | 80 | Stahl: | empfohlen | Guss: | empfohlen | HM: | empfohlen | INOX: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheibe d.115mm k.80, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Fiberschleifscheibe, Keramikkorn, mm, Ø, 115 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,4801* | € 0,6301* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5058* | € 0,7014* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,4982* | € 0,7382* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,5149* | € 0,7858* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,53* | € 0,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|