Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 1001 12mm KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel 1001 12mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 12mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 12mm KIRSCHEN
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016649101257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3072810012
EAN/GTIN:
     4016649101257
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
12 mm
Sperrcode:
0
Schneidenbreite:
12 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3072810012
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Oberfläche, Tischler, Handbeitel, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, poliert, Zimmermann, Holzbearbeitungswerkzeuge, Beitel, Kirsche, QR4026202, 3072810012, 72810012
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
10
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 14,32*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,38*
€ 14,88*
3 Tage
41
1
€ 6,90*
ab € 11,34*
€ 14,88*
2 Tage
32
1
€ 7,90*
ab € 11,79*
€ 15,08*
4 Tage
44
1
€ 4,30*
ab € 12,12*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901125
ab € 4,18*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,15*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,25*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 17,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,46*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 31,14*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 11,32*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,35*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 9,98*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,36*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 539,44*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,95*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.