Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel Polyamid 2,0mm 100m weiß Overmann


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kordel Polyamid 2,0mm 100m weiß Overmann
Kordel Polyamid 2,0mm 100m weiß Overmann
Kordel Polyamid 2,0mm 100m weiß Overmann
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016590016136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016590016136
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
Bindfaden
Maurerschnur, Polyamid

Geflochten, auf Kunststoffrolle.

Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
rohweiß
Ø:
2,0 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,71*
7 Tage
298
1
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,74*
1
€ 9,80*
ab € 4,17*
€ 5,93*
1
€ 9,80*
ab € 4,21*
€ 5,93*
Lager 7
251
1
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 6,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,35*
€ 7,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,0447* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.