Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurerschnur Polyethylen 2mmx100m rot OVERMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maurerschnur Polyethylen 2mmx100m rot OVERMANN
Maurerschnur Polyethylen 2mmx100m rot OVERMANN
Maurerschnur Polyethylen 2mmx100m rot OVERMANN
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016590001194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3073280016
EAN/GTIN:
     4016590001194
Suchbegriffe:
Maurerschnur
Pflasterschnur
Richtschnur
pflasterschnur 2 mm
Maurerschnur Ausführung: Farbe rot, auf handlicher Kunststoffspule, rundgeflochten, lichtstabilisiert, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und Schmutz, schwer entflammbar, verrottungsbeständig, mit Parallelwicklung und einer Festigkeit von 15 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polyethylen
Länge:
100 m
Farbe:
rot geflochten
Ø:
2,0 mm
Stärke:
2,0 mm | 2 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_BG1:
BG1
kata_Wx_Nr:
3073280016
kata_BGx_Nr:
3535143391
Weitere Suchbegriffe: maurerschnur, pflasterschnur polyethylen, QR4029251, Schnur, Maurer-Schnur, Overmann, III, Handwerkzeuge, Maurerwerkzeuge, 3073280016, 73280016
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
242
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 4,27*
3 Tage
144
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,24*
€ 4,36*
1 Tag
242
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 4,43*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 4,55*
1 Tag
21
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,33*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
002301700301000AA
ab € 3,08*
Ähnlich
k.A.
002301000301000AA
ab € 2,52*
Ähnlich
k.A.
002301000300200AA
ab € 0,85*
Ähnlich
k.A.
002301700300500AA
ab € 1,43*
Ähnlich
k.A.
002301000300500AA
ab € 1,13*
Ähnlich
k.A.
002302000300500AA
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.