Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geometer-Maßstab 3m, Länge 0,3m Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geometer-Maßstab 3m, Länge 0,3m Nedo
Geometer-Maßstab 3m, Länge 0,3m Nedo
Geometer-Maßstab 3m, Länge 0,3m Nedo
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016054018980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016054018980
EAN/GTIN:
     4016054018980
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Nivelliermaßstab Geomess

• Aus Holz • Stabile Messingscharniere • cm-E-Teilung • Abwechselnd je Meter rot/schwarz beschriftet • Rückseite weiß mit schwarzer mm-Teilung

Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm | 3 m
Anzahl der Glieder:
10 Stück
Länge zusammengeklappt:
38 cm
udf_EDE_Katalog:
29337156
kata_BG1:
BG1
kata_BGx_Nr:
3535120420
Herstellerartikelnummer:
699311
Herstellername:
Nedo GmbH & Co. KG
Markenname:
Nedo
Gliederanzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: Geometer-Maßstab, Nivelliergliedermaßstab, Nivelliermaßstab, geometer-maßstab länge 3 m, kontrollmaßstab, Messzubehör, Nedo, Masstäbe, Massstab, Nivellierzubehör, Geometer, Gliedermaßstab, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 61,98*
€ 75,46*
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 61,57*
€ 75,48*
€ 4,90*
ab € 59,90*
€ 75,53*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 62,95*
€ 76,54*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 61,69*
€ 78,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.