Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geka 2000 Gewindestück 2tlg IG G 1 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geka 2000 Gewindestück 2tlg IG G 1 SB
Geka 2000 Gewindestück 2tlg IG G 1 SB
Geka 2000 Gewindestück 2tlg IG G 1 SB
Geka 2000 Gewindestück 2tlg IG G 1 SB
Geka 2000 Gewindestück 2tlg IG G 1 SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933001204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015933001204
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
GEKA® plus-Gewindestück „2000“ mit Innengewinde

• Für bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme • Kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick Material: Messing CW617N. 2-teilig. Serienmäßig mit NBR-Hochleistungs-Formdichtringen, schwarz, NBR-O-Ringen (–0 °C bis +100 °C) Betriebsdruck: > 40 bar Vakuumbeständig: bis 10 m Wassersäule Temperaturbereich: –0 °C bis +100 °C

• Gewindeanschluss 360° axial drehbar • Gewindeseitig mit Flachdichtring SBR

Weitere Informationen:
L:
38 mm
Sechskant SW:
38 mm
Innengewinde:
G 1 Zoll
NW:
19 mm
t:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, gewindestück 1" innengewinde, gewindestück innengewinde, gewindestück, plus, plus-Gewindestück, „2000“, mit, Innengewinde, GEKA®-Armaturen, GEKA®
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 11,05*
€ 13,78*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,95*
ab € 11,15*
€ 15,10*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,66*
€ 15,77*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 11,87*
€ 16,04*
5 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 12,31*
€ 16,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.